€ 181,81/ stukexcl. btw
€ 219,99incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 96.5 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.16 kg |
Gewicht | 9.17 lb |
€ 204,47/ stukexcl. btw
€ 247,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026