Eriks
SKF

SKF 6312, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23759033
  • Fabrikant:7316577292155
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 63,87/ stukexcl. btw

€ 77,28incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.2 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.675 kg
Gewicht
3.69 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6312-C

  • Eriks:13243388
  • Manufacturer:6312-C

€ 72,27/ stukexcl. btw

€ 87,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026