Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6312-C

  • ERIKS:13243388
  • Fabrikant:4054369497274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 72,27/ stukexcl. btw

€ 87,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6312
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
7400 tr/min
Grenstoerental
7900 tr/min
Alternatieven

€ 63,87/ stukexcl. btw

€ 77,28incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026