€ 50,42/ stukexcl. btw
€ 61,01incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 74.1 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.34 kg |
Gewicht | 2.95 lb |
€ 57,12/ stukexcl. btw
€ 69,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026