Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6311-C-C3

  • ERIKS:13243387
  • Fabrikant:4054369498455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 57,12/ stukexcl. btw

€ 69,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6311
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
47.5 kN
Referentietoerental
7800 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Alternatieven

€ 50,42/ stukexcl. btw

€ 61,01incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026