Eriks
SKF

SKF 6308/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758967
  • Fabrikant:7316571370873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,99/ stukexcl. btw

€ 29,03incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
42.3 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.611 kg
Gewicht
1.35 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6308-C-C3

  • Eriks:13243369
  • Manufacturer:6308-C-C3

€ 27,23/ stukexcl. btw

€ 32,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026