Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6308-C-C3

  • ERIKS:13243369
  • Fabrikant:4047643293464
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,23/ stukexcl. btw

€ 32,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6308
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
47 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
9900 tr/min
Grenstoerental
11800 tr/min
Alternatieven

€ 23,99/ stukexcl. btw

€ 29,03incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026