€ 15,77/ stukexcl. btw
€ 19,08incl. btw
107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.815 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.444 kg |
Gewicht | 0.98 lb |
€ 21,11/ stukexcl. btw
€ 25,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 21,11/ stukexcl. btw
€ 25,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026