Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6307-C

  • ERIKS:13243357
  • Fabrikant:4047643293907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,11/ stukexcl. btw

€ 25,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6307
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
37 kN
Statisch draaggetal
19.1 kN
Referentietoerental
10900 tr/min
Grenstoerental
13600 tr/min
Alternatieven

€ 15,77/ stukexcl. btw

€ 19,08incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026