€ 17,75/ stukexcl. btw
€ 21,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.444 kg |
Gewicht | 0.98 lb |
€ 22,14/ stukexcl. btw
€ 26,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026