€ 22,14/ stukexcl. btw
€ 26,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6307 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.1 kN |
Referentietoerental | 9900 tr/min |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
€ 17,75/ stukexcl. btw
€ 21,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026