Eriks
SKF

SKF 6306/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758915
  • Fabrikant:7316571370668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.34 kg
Gewicht
0.75 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6306-C-C3

  • Eriks:13243356
  • Manufacturer:6306-C-C3

€ 15,06/ stukexcl. btw

€ 18,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026