Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6306-C-C3

  • ERIKS:13243356
  • Fabrikant:4047643293846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,06/ stukexcl. btw

€ 18,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
32 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Referentietoerental
11500 tr/min
Grenstoerental
15100 tr/min
Alternatieven

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026