Eriks
SKF

SKF 6304 TN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:23758840
  • Fabrikant:7316577738547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 15,32/ stukexcl. btw

€ 18,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.134 kg
Gewicht
0.3 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6304-TVH-C3

  • Eriks:12624372
  • Manufacturer:6304-TVH-C3

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026