€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6304 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.9 kN |
Referentietoerental | 14400 tr/min |
Grenstoerental | 19800 tr/min |
€ 15,32/ stukexcl. btw
€ 18,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026