€ 28,67/ stukexcl. btw
€ 34,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 18.2 kN |
Statisch draaggetal | 9 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.135 kg |
Gewicht | 0.3 lb |
€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026