€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.335 kN |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.139 kg |
Gewicht | 0.31 lb |
€ 9,31/ stukexcl. btw
€ 11,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026