Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6304

  • ERIKS:11667443
  • Fabrikant:4012801062121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 9,31/ stukexcl. btw

€ 11,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6304
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.9 kN
Statisch draaggetal
7.9 kN
Alternatieven

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026