€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0792 kg |
Gewicht | 0.17 lb |
€ 6,48/ stukexcl. btw
€ 7,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026