€ 6,48/ stukexcl. btw
€ 7,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6302 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12 kN |
Statisch draaggetal | 5.3 kN |
Referentietoerental | 17500 tr/min |
Grenstoerental | 25000 tr/min |
€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026