Eriks
SKF

SKF 6301, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 12 mm ID, 37 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758797
  • Fabrikant:7316577101006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
4.15 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.176 kN
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0574 kg
Gewicht
0.13 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6301

  • Eriks:11667435
  • Manufacturer:6301

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026