€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6301 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.3 kN |
Statisch draaggetal | 4.2 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental | 28500 tr/min |
€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026