Eriks
SKF

SKF 629-2Z/C3, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758767
  • Fabrikant:7316571087627
Image 1
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
629
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.96 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0203 kg
Gewicht
0.045 lb
Alternatieven

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026