€ 4,45/ stukexcl. btw
€ 5,38incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 629 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.96 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0194 kg |
Gewicht | 0.043 lb |
€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026