Eriks
FAG

FAG 629-C-2HRS-C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624345
  • Fabrikant:4012802384918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
629
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Statisch draaggetal
1.97 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.136 kN
Grenstoerental
28500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.019 kg
Gewicht
0.042 lb
Alternatieven

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026