Eriks
SKF

SKF 625-2Z/C3, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 5 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23758730
  • Fabrikant:7316570253764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
625
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.14 kN
Statisch draaggetal
0.38 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0051 kg
Gewicht
0.011 lb
Alternatieven

€ 5,06/ stukexcl. btw

€ 6,12incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026