Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 625-2Z-C3

  • ERIKS:12624334
  • Fabrikant:4012801204279
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,06/ stukexcl. btw

€ 6,12incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
625
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1735 kN
Statisch draaggetal
0.66 kN
Referentietoerental
36000 tr/min
Grenstoerental
53000 tr/min
Alternatieven

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026