Eriks
SKF

SKF 6244 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 220 mm ID, 400 mm OD, 65 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758725
  • Fabrikant:7316577738516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 3.142,73/ stukexcl. btw

€ 3.802,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
65 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
296 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
36.9 kg
Gewicht
81.3 lb
Alternatieven

€ 3.308,99/ stukexcl. btw

€ 4.003,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026