€ 3.308,99/ stukexcl. btw
€ 4.003,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 355 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 13.9 kN |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 37.9 kg |
Gewicht | 83.555 lb |
€ 3.142,73/ stukexcl. btw
€ 3.802,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026