Eriks
SKF

SKF 6240 M/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 200 mm ID, 360 mm OD, 58 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758723
  • Fabrikant:7316577098764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.471,09/ stukexcl. btw

€ 2.990,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
58 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Referentietoerental
3600 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
26.1 kg
Gewicht
57.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6240-M-C3

  • Eriks:11832939
  • Manufacturer:191068150030

€ 2.205,47/ stukexcl. btw

€ 2.668,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026