Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6240-M-C3

  • ERIKS:11832939
  • Fabrikant:4012801204248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.205,47/ stukexcl. btw

€ 2.668,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6240
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
58 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Referentietoerental
2430 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Alternatieven

€ 2.471,09/ stukexcl. btw

€ 2.990,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026