Eriks
SKF

SKF 6236 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 180 mm ID, 320 mm OD, 52 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758714
  • Fabrikant:7316576618888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.864,29/ stukexcl. btw

€ 2.255,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
52 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
229 kN
Statisch draaggetal
240 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.4 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
18.2 kg
Gewicht
40.2 lb
Alternatieven

€ 1.485,92/ stukexcl. btw

€ 1.797,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026