Eriks
FAG

FAG 6236-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 180 mm ID, 320 mm OD, 52 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667624
  • Fabrikant:4012801204187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.485,92/ stukexcl. btw

€ 1.797,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
52 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
240 kN
Statisch draaggetal
244 kN
Referentietoerental
2750 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
10.6 kN
Grenstoerental
3650 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
18.744 kg
Gewicht
41.323 lb
Alternatieven

€ 1.864,29/ stukexcl. btw

€ 2.255,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026