€ 1.864,29/ stukexcl. btw
€ 2.255,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 52 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Statisch draaggetal | 240 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 18.2 kg |
Gewicht | 40.2 lb |
€ 1.485,92/ stukexcl. btw
€ 1.797,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026