€ 1.485,92/ stukexcl. btw
€ 1.797,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6236 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 52 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 240 kN |
Statisch draaggetal | 244 kN |
Referentietoerental | 2750 tr/min |
Grenstoerental | 3650 tr/min |
€ 1.864,29/ stukexcl. btw
€ 2.255,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026