€ 1.075,88/ stukexcl. btw
€ 1.301,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 52 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 212 kN |
Statisch draaggetal | 224 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 16.1 kg |
Gewicht | 35.5 lb |
€ 1.225,29/ stukexcl. btw
€ 1.482,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026