Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6234-M-C3

  • ERIKS:12038050
  • Fabrikant:4012801204170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.225,29/ stukexcl. btw

€ 1.482,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6234
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
52 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
225 kN
Statisch draaggetal
224 kN
Referentietoerental
2950 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min
Alternatieven

€ 1.582,36/ stukexcl. btw

€ 1.914,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026