€ 1.328,64/ stukexcl. btw
€ 1.607,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 48 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.3 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 14.3 kg |
Gewicht | 31.5 lb |
€ 1.028,61/ stukexcl. btw
€ 1.244,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026