Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6232-M

  • ERIKS:12624321
  • Fabrikant:4012801204132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.028,61/ stukexcl. btw

€ 1.244,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6232
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
48 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
212 kN
Statisch draaggetal
203 kN
Referentietoerental
3100 tr/min
Grenstoerental
4050 tr/min
Alternatieven

€ 1.328,64/ stukexcl. btw

€ 1.607,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026