Eriks
SKF

SKF 6232, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 160 mm ID, 290 mm OD, 48 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:13198206
  • Fabrikant:7316574208944
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 924,10/ stukexcl. btw

€ 1.118,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
48 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
186 kN
Statisch draaggetal
186 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.3 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
13.3 kg
Gewicht
29.3 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6232-M

  • Eriks:12624321
  • Manufacturer:6232-M

€ 1.028,61/ stukexcl. btw

€ 1.244,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026