Eriks
SKF

SKF 6230 M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758690
  • Fabrikant:7316576606649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.176,56/ stukexcl. btw

€ 1.423,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
166 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.9 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11.4 kg
Gewicht
25.2 lb
Alternatieven

€ 961,49/ stukexcl. btw

€ 1.163,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026