Eriks
FAG

FAG 6230-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667620
  • Fabrikant:4012801278812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 961,49/ stukexcl. btw

€ 1.163,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
187 kN
Statisch draaggetal
168 kN
Referentietoerental
3350 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
8.1 kN
Grenstoerental
4350 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
11.45 kg
Gewicht
25.243 lb
Alternatieven

€ 1.176,56/ stukexcl. btw

€ 1.423,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026