Eriks
SKF

SKF 6230/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758692
  • Fabrikant:7316576621390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 597,36/ stukexcl. btw

€ 722,81incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
166 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
9.94 kg
Gewicht
21.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6230-C3

  • Eriks:12624319
  • Manufacturer:6230-C3

€ 646,18/ stukexcl. btw

€ 781,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026