€ 646,18/ stukexcl. btw
€ 781,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6230 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 187 kN |
Statisch draaggetal | 168 kN |
Referentietoerental | 3350 tr/min |
Grenstoerental | 3350 tr/min |
€ 597,36/ stukexcl. btw
€ 722,81incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026