€ 854,74/ stukexcl. btw
€ 1.034,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 146 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 6.51 kg |
Gewicht | 14.4 lb |
€ 632,93/ stukexcl. btw
€ 765,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026