€ 632,93/ stukexcl. btw
€ 765,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6224 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Statisch draaggetal | 123 kN |
Referentietoerental | 4250 tr/min |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
€ 854,74/ stukexcl. btw
€ 1.034,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026