Eriks
SKF

SKF 6221, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 105 mm ID, 190 mm OD, 36 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758651
  • Fabrikant:7316576621543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 297,12/ stukexcl. btw

€ 359,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
104 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.65 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.73 kg
Gewicht
8.21 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6221

  • Eriks:11831714
  • Manufacturer:016721837-0000

€ 231,78/ stukexcl. btw

€ 280,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026