Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6221

  • ERIKS:11831714
  • Fabrikant:4012801203807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 231,78/ stukexcl. btw

€ 280,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6221
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
105 kN
Referentietoerental
4650 tr/min
Grenstoerental
4750 tr/min
Alternatieven

€ 297,12/ stukexcl. btw

€ 359,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026