Eriks
SKF

SKF 6220, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758626
  • Fabrikant:7316576622168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 246,92/ stukexcl. btw

€ 298,77incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
127 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.35 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.16 kg
Gewicht
6.98 lb
Alternatieven

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026