Eriks
FAG

FAG 6220, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667586
  • Fabrikant:4012801077804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.5 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.12 kg
Gewicht
6.878 lb
Alternatieven

€ 246,92/ stukexcl. btw

€ 298,77incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026